SILAFIX

SILAFIX Sichtlagerkasten Gr.5 grau

  • ERIKS:14897929
Image 1
Sichtkasten aus hochwertigem Polyethylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen. Temperarturbeständig von -40.....+80°C, stoss- und schlagfest. Erhältlich in 6 Grössen und in cadmiumfreien Farben.

Lieferhinweis
Der Artikel wird ohne Beschriftungsetikette und Schutzfolie geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SILAFIX
Breite
102 mm
Höhe
77 mm
Länge
170 mm
Inhalt
900 l
Farbe
Grau
Material
PE