Eriks
SILAFIX

SILAFIX Sichtlagerkasten Gr.3 gelb

  • ERIKS:14887798
Image 1
Sichtkasten aus hochwertigem Polyethylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen. Temperarturbeständig von -40.....+80°C, stoss- und schlagfest. Erhältlich in 6 Grössen und in cadmiumfreien Farben.

Lieferhinweis
Der Artikel wird ohne Beschriftungsetikette und Schutzfolie geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SILAFIX
Breite
210 mm
Höhe
200 mm
Länge
350 mm
Inhalt
10500 l
Farbe
Gelb
Material
PE