Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens Stromversorgungsmodul

  • ERIKS:15091527
  • Hersteller:6ED1052-1MD08-0BA2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Ein Logikmodul, das entwickelt wurde, um erweiterte Steuerungsfunktionen in Automatisierungssystemen bereitzustellen. Dieses Modul ermöglicht komplexe Berechnungen und Systemoptimierung.Funktionen
  • Bietet Hochgeschwindigkeitsverarbeitung für komplexe Logikoperationen
  • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Aufgaben der industriellen Automatisierung
  • Zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in fortschrittlichen Steuerungssystemen für chemische Produktionsprozesse
  • Unverzichtbar für die Steuerung komplexer automatisierter Aufgaben in intelligenten Fabriken
  • Eingesetzt in Systemen, die eine intensive Datenverarbeitung für kritische Abläufe erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
SIPLUS
Typ
Logic Module
Breite
2.81 in
Höhe
3.54 in
Tiefe
2.36 in