Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens Stromversorgungsgerät

  • ERIKS:15091528
  • Hersteller:6EP1332-1SH71
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Ein Netzteilmodul für dezentrale Feldbussysteme, das zuverlässige und stabile Energie für automatisierte Industrieanwendungen bereitstellt.Funktionen
  • Gewährleistet eine stabile Stromverteilung für dezentrale Systeme
  • Verfügt über Überlastschutz für erhöhte Systemsicherheit
  • Kompaktes Design für die einfache Integration in Feldbussysteme
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in dezentralen Steuerungssystemen für industrielle Automatisierungsprozesse
  • Eingesetzt in Branchen, die eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung für die Feldbus-Kommunikation benötigen
  • Ideal zur Sicherstellung der Stromverfügbarkeit in verteilten Systemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
SIPLUS
Typ
Power Module
Breite
2.75 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in