Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC mit fortgeschrittenem Kommunikationsmodul

  • ERIKS:15091521
  • Hersteller:6ES7241-1AH32-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Dieses Modul gewährleistet eine effiziente und schnelle Kommunikation zwischen SPS und anderen Systemkomponenten und bietet zuverlässige sowie skalierbare Netzwerklösungen für die Automatisierung.Funktionen
  • Unterstützt mehrere industrielle Netzwerkprotokolle für nahtlose Integration
  • Verfügt über fortschrittliche Diagnostik zur Überwachung und Verbesserung der Systemleistung
  • Ermöglicht schnelle, Echtzeit-Kommunikation zwischen Geräten und Steuerungssystemen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Steuerung von Prozessen, die eine Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen Systemen erfordern
  • Eingesetzt in automatisierten Systemen, bei denen eine zuverlässige und sichere Kommunikation entscheidend ist
  • Verwendet in Branchen, die einen schnellen, Echtzeit-Datenaustausch zur Maschinensteuerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC communication module
Breite
1.18 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in