Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC mit erweitertem I/O-Modul

  • ERIKS:15091523
  • Hersteller:6ES7211-1HE40-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Dieses CPU-Modul bietet zuverlässige Leistung für die industrielle Automatisierung und ermöglicht Echtzeit-Datenverarbeitung sowie nahtlose Systemintegration.Funktionen
  • Hochgeschwindigkeitsverarbeitung für verbesserte Systemleistung
  • Integrierte Diagnostik gewährleistet die optimale Funktion des Automatisierungssystems
  • Unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle für einen reibungslosen Betrieb über mehrere Systeme hinweg
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt in industriellen Fertigungslinien zur präzisen Maschinensteuerung
  • Unverzichtbar für die Verwaltung von Datenübertragungen in Smart-Factory-Umgebungen
  • Ideal für Anwendungen, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung in automatisierten Anlagen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC CPU Module
Breite
3.54 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in
Ausführung
SIMATIC S7-1200