Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC mit digitaler I/O-Erweiterung

  • ERIKS:15091520
  • Hersteller:6ES7221-1BF32-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Ein digitales I/O-Modul, das den Datenaustausch zwischen der SPS und Feldgeräten erleichtert und eine effiziente Prozessüberwachung und -steuerung gewährleistet.Funktionen
  • Unterstützt den Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch für die Echtzeitüberwachung
  • Kompatibel mit verschiedenen digitalen Sensoren für vielfältige industrielle Anwendungen
  • Kompaktes Design für die einfache Integration in industrielle Automatisierungssysteme
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt in Überwachungssystemen für Maschinen in Fertigungsanlagen
  • Unverzichtbar zur Steuerung digitaler Ein- und Ausgänge in komplexen Automatisierungsanlagen
  • Wird in Produktionslinien verwendet, um digitale Signale in Echtzeit zu überwachen und zu steuern
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC Digital Input Module
Breite
1.77 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in