Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC mit analogem I/O-Modul

  • ERIKS:15091529
  • Hersteller:6ES7212-1AE40-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Dieses fortschrittliche PLC-CPU-Modul ist für anspruchsvolle industrielle Steuerungsanwendungen konzipiert und bietet Echtzeit-Datenverarbeitung sowie flexible Systemintegration.Funktionen
  • Bietet erhöhte Rechenleistung für große Automatisierungssysteme
  • Lässt sich problemlos mit verschiedenen I/O- und Kommunikationsmodulen integrieren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl industrieller Protokolle und gewährleistet hohe Konnektivität
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt in Montagelinien zur Steuerung von Robotersystemen
  • Zur Steuerung und Überwachung von Fertigungsprozessen in Echtzeit verwendet
  • Ideal zur Steuerung von großflächigen Produktionsanlagen in der Automobilindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC CPU Module
Breite
3.54 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in
Ausführung
SIMATIC S7-1200