Eriks
SIEMENS

SIEMENS Siemens PLC mit analogem I/O-Modul

  • ERIKS:15091519
  • Hersteller:6ES7214-1AG40-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Dieses CPU-Modul bietet eine außergewöhnliche Verarbeitungsgeschwindigkeit und modulare Integration und ist ideal für anspruchsvolle Automatisierungsprozesse in großindustriellen Anwendungen.Funktionen
  • Schnelle Reaktionszeit für die Echtzeitsteuerung in komplexen Automatisierungssystemen
  • Skalierbar, um den wachsenden Anforderungen großer Systeme und Fertigungsanlagen gerecht zu werden
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Betriebsstörungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird zur Prozessautomatisierung in Großindustrien wie der chemischen Verarbeitung eingesetzt
  • Eingesetzt in Branchen, die hochwertige Steuerungssysteme mit Sicherheitsprotokollen benötigen
  • Geeignet zur Überwachung und Steuerung von Großanlagen in den Bereichen Energie und Versorgungswirtschaft
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC CPU Module
Breite
4.33 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in
Ausführung
SIMATIC S7-1200