CHF 998.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SIEMENS |
Serie | HMI |
Typ | HMI Display Panel |
Leistungsaufnahme | 5.5 W |
Anzahl Tasten mit LED | 0 |
Schutzart (NEMA), frontseitig | Gehäuse Typ 4 |
Breite der Front | 8.42 in |
Höhe der Front | 6.22 in |