Eriks
SIEMENS

SIEMENS S7-1200 SM 1232, Analogausgabemodul, 0/4–20 mA

  • ERIKS:15091515
  • Hersteller:6ES7232-4HB32-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Dieses Modul bietet präzise und zuverlässige analoge I/O-Funktionen für industrielle Steuerungssysteme und gewährleistet genaue Messungen und Rückmeldungen in automatisierten Prozessen.Funktionen
  • Unterstützt die Hochgeschwindigkeits-Analogdatenverarbeitung für die Echtzeitsteuerung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren für unterschiedliche industrielle Anwendungen
  • Bietet Schutz und Geräuschunterdrückung für eine saubere Signalübertragung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in Systemen, die eine präzise Steuerung der Temperatur- oder Druckregelung erfordern
  • Ideal für den Einsatz in kritischen Fertigungsumgebungen, in denen eine präzise analoge Signalverarbeitung unerlässlich ist
  • Eingesetzt in industriellen Automatisierungssystemen zur Steuerung von Flüssigkeitsstrom und Druck
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC Analogue Output Module
Breite
1.77 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in