Eriks
SIEMENS

SIEMENS PLC mit Kommunikationsmodul

  • ERIKS:15091518
  • Hersteller:6ES7241-1CH32-0XB0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick Ein Kommunikationsmodul, das eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zwischen verschiedenen SPS-Komponenten ermöglicht und eine nahtlose Systemintegration und Kommunikation gewährleistet.Funktionen
  • Unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle für flexible Integration
  • Gewährleistet die Echtzeitkommunikation über verteilte Automatisierungssysteme hinweg
  • Integrierte Diagnosefunktionen für zuverlässige Kommunikationsüberwachung
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt in großflächigen Industrieumgebungen mit verteilten Automatisierungssystemen
  • Unverzichtbar für den Echtzeit-Datenaustausch in komplexen Automatisierungsnetzwerken
  • Verwendet in Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsanwendungen in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIEMENS
Serie
S7-1200
Typ
PLC communication module
Breite
1.18 in
Höhe
3.93 in
Tiefe
2.95 in