

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.32inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SICOMET |
Serie | 77 |
Anwendung | Bau/Montage |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Transparent |
Viskosität | von 950 bis 1200 mPa·s |
Verpackung | Flasche |
Max. Betriebstemperatur | 80 °C |