SHOWA

SHOWA Schnittschutz-Handschuh PVC-Beschichtet KV660 Grösse 11

  • ERIKS:14907226
Image 1
Vollständige PVC-Beschichtung, zusätzliche PVC-Beschichtung auf der gesamten Hand über Kevlar®/Aramid-Innenfutter.

Produkteigenschaften
  • Länge 300 - 320 mm
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Kevlar®
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Vorteile
  • Geschmeidiger und pflegeleichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und langer Lebensdauer
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des Unterarms
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

50 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOWA
Serie
KV660
Serie
KV660
Handschuhgröße
11
Farbe
Blau