SHOWA

SHOWA Mehrzweck-Handschuh Latex-beschichtet 306 Grösse 7

  • ERIKS:14906055
Image 1
Latexschaum-Vollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Nylon/Polyester. Eine Lösung für alle Außenarbeiten bei jedem Wetter.

Produkteigenschaften
  • Länge 240 - 270 mm
  • Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Nylon/Polyester
  • Beschichtung: Luft durchlässiger Latexschaum/Latex sorgt für Atmungsaktivität und reduziert die Schweissbildung
  • Schutz gegen eindringende Flüssigkeiten
  • Hohe Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOWA
Serie
306
Serie
306
Handschuhgröße
7
Farbe
Blau / Schwarz