SHOWA

SHOWA Handschuh PVC 600 grün Größe 10/XL

  • ERIKS:23304857
  • Hersteller:600-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SHOWA ATLAS 600 ist undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen und ermöglicht es Ihnen, Objekte sicher zu greifen, dabei flexibel zu bleiben und einen komfortablen, langen Tragekomfort zu bieten.

Produkteigenschaften
  • Länge 230 - 265 mm
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Strickbund, umgeschlagen genäht
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Vorteile
  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Handschuh mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

76 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOWA
Serie
600
Serie
600
Handschuhgröße
10
Farbe
Grün