Eriks
SHOWA

SHOWA Chemiekalien-Handschuh biologisch abbaubar 707HVO Grösse 6

  • ERIKS:14907228
Image 1
Der SHOWA 707HVO wird mit SHOWAs revolutionärer Eco Best Technology® (EBT) gefertigt und kombiniert das Beste der Einweghandschuhtechnik und Chemikalienbeständigkeit in einem Handschuh, der schützt und dabei eine optimale Passform und hervorragenden Tragekomfort bietet.

Produkteigenschaften
  • Mit EBT gefertigtes biologisch abbaubares Nitril ohne Trägergewebe
  • Orange fluoreszierend
  • 0.23 mm dick
  • 305 mm lang
  • Rollrand
  • Texturiertes Finish der Innenhand und Fingerflächen
  • Chloriert für leichtes An- und Ausziehen
Vorteile
  • Dünner, leichter Handschuh mit Tragekomfort wie eine „zweite Haut“
  • Nitril schützt die Hände gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Fett und Abrieb (*)
  • Fluoreszierende orange Farbe erhöht die Sichtbarkeit
  • „Traktorreifen“-Griffprofil für gute, lang anhaltende Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen
  • Bündchen verhindert das Eindringen von Schmutz
  • Leicht an- und auszuziehen, fusselfrei, staubfrei
  • Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und den ganzen Arbeitstag
  • EU-Zulassung für Lebensmittelkontakt
  • Frei von Carbamaten
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 2.38inkl. MwSt

134 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOWA
Serie
707HVO
Serie
707HVO
Handschuhgröße
6
Farbe
Warnorange
Dicke
0.23 mm
Länge
305 mm