SHOWA

SHOWA Armschnittschutz aus Dyneema Fasern S237

  • ERIKS:14906056
Image 1
Für Handschuhe, die dafür bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen.

Produkteigenschaften
  • Eine Grösse
  • Schnittschutz
  • Gefertigt aus Dyneema® Faser
  • Material: Technische Garne, HPPE, nahtloses Strickgewebe
  • 40cm lang mit Daumenschlaufe zum Schutz des kritischen Handgelenkbereichs
  • Eng anliegendes Superstretch-Design mit überaus hohem Tragekomfort.
Vorteile
  • Der AEGIS-Armschutz bietet Schnittschutz gemäß EN388 in Stufe5.
  • Maximaler Komfort und Flexibilität
  • Universalgröße
  • Perfekt für Anwendungen, bei denen für die Arme Schnittschutz erforderlich ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

58 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOWA
Serie
S237
Typ
S237-16T
Länge
406 mm
Farbe
Grau