Eriks
SHOGUN

SHOGUN Rohr- und Schlauchschere SHOGUN FUJIYA

  • ERIKS:14912227
Image 1
Für Weichkunststoff-Rohre, Gummi- und Kunststoffschläuche usw., Messer aus rostfreiem Stahl, doppelt verwendbar. Nicht geeignet für Metall, Stromkabel, Hart-PVC usw. Die Wendeklinge kann 180° gedreht und nochmals verwendet werden.

Grösse: Ø37 x 213 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHOGUN