SHIELD

SHIELD Handschuh GD47 Vinyl gepudert Grösse L (100)

  • ERIKS:12527101
  • Hersteller:GD47-L
Image 1
Die aus PVC hergestellten Einweghandschuhe sind eine wirtschaftliche, latexfreie Alternative zu den
bekannten Einweghandschuhen aus Naturkautschuk. Die Handschuhe sind beidhändig tragbar,
flexibel, haben einen Rollrand und eine glatte Oberfläche. Die Food-Zulassung ermöglicht zudem den
Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHIELD
Serie
GD47
Material
Vinyl
Handschuhgröße
L
Steril
Nein
Gepudert
Ja
Länge
24 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.05 mm
Farbe
Hell