SHIELD

SHIELD Handschuh GD45 latex gepudert Grösse XL (100)

  • ERIKS:23503332
  • Hersteller:GD45XL
Image 1
Hergestellt aus hochwertigem, naturfarbenem Naturkautschuk, fühlen sich die Handschuhe an wie eine zweite Haut. Die Handschuhe sind beidhändig tragbar, äusserst flexibel, haben eine ausgezeichnete Passform, einen Rollrand und eine glatte Oberfläche. Die Food-Zulassung ermöglicht zudem den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.

Chemikalienschutz : EN374-3:2003 AQL:1.5
Mikroorganismen : EN374-2:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHIELD
Serie
GD45
Material
Latex
Handschuhgröße
XL
Steril
Nein
Gepudert
Ja
Länge
24 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.08 mm
Farbe
Weiss