SHIELD

SHIELD Handschuh GD19 Nitril puderfrei blau Grösse M (100)

  • ERIKS:12527096
  • Hersteller:GD19-M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hergestellt aus hochwertigem, blauem Nitrilkautschuk für eine hohe Widerstandsfähigkeit beigleichzeitig guter Fingerbeweglichkeit. Handschuhe aus Nitrilkautschuk sind reissfester und habendadurcheine höhere Haltbarkeit im Vergleich zu Latex- oder Vinyl-Einweghandschuhen. DieHandschuhe sind beidhändig tragbar, äusserst flexibel, haben eine ausgezeichnete Passform,einen Rollrandund die texturierte Oberfläche gewährt einen guten und sicheren Griff. Die Food-Zulassungermöglicht zudem den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.
Länge ca. 240 mm, Dicke (Handinnenfläche) 0.06 +/- 0.02 mm, AQL 1.5

Chemikalienschutz : EN374-3:2003 AQL:1.5
Mikroorganismen : EN374-2:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHIELD
Serie
GD19
Material
Nitril
Handschuhgröße
M
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
24 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.06 mm
Farbe
Blau