SHIELD

SHIELD Handschuh GD05 latex puderfrei Grösse L (100)

  • ERIKS:12527093
  • Hersteller:GD05-L
Image 1
Hergestellt aus hochwertigem, naturfarbenem Naturkautschuk, fühlen sich die Handschuhe an wie eine zweite Haut. Die Handschuhe sind beidhändig tragbar, äusserst flexibel, haben eine ausgezeichnete Passform, einen Rollrand und die texturierte Oberfläche gewährt einen guten Griff. Die Food-Zulassung ermöglicht zudem den Einsatz in der Lebensmittelver- und bearbeitung.

Chemikalienschutz : EN374-3:2003 AQL:1.5
Mikroorganismen : EN374-2:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

87 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHIELD
Serie
GD05
Material
Latex
Handschuhgröße
L
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Länge
24 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.12 mm
Farbe
Natur