SHELL

SHELL Zentralschmierfett Gadus S4 V45AC 00/000 18kg

  • ERIKS:14896763
Image 1
Teilsynthetisches Spezialfett für Zentralschmieranlagen
Ein hochwertiges, alterungsbeständiges teilsynthetisches Grundöl, verseift mit einer Lithium-Kalzium Mischseife, und ein darauf abgestimmtes Additiv-Paket ergeben auch unter schwierigen Bedingungen einen ausgezeichneten Verschleiss- und Korrosionsschutz.

Eigenschaften
-hervorragende Förderbarkeit auch bei tiefen Umgebungstemperaturen
-sehr gute Hochdruck- und Verschleissschutzeigenschaften
-gute Haftfähigkeit auch bei nasser Umgebung
-gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
-sehr guter Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

432 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S4 V45AC 00/000
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Tropfpunkt
170 °C
Aufdicker
Lithium/Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
430-460
Viskosität
45 mm²/s