Eriks
SHELL

SHELL Vakuumpumpenöl Vacuum Pump Oil S2 R 100 20L

  • ERIKS:14896802
Image 1
Spezial-Vakuumpumpenöl für Sperr- und Drehschieberpumpen
Shell Vacuum Pump Oil S2 R ist ein eng fraktioniertes, reines Mineralöl mit niedrigem Dampfdruck für Sperr- und Drehschieberpumpen.

Eigenschaften
Sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
Tiefer Dampfdruck
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 R 100
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
108 mm²/s
Dichte bei 15°C
882 kg/m²
Pourpoint
-9 °C
Flammpunkt
265 °C