

CHF 8.40/ Literexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 R 100 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 108 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 882 kg/m² |
Pourpoint | -9 °C |
Flammpunkt | 265 °C |