

CHF 8.10/ Literexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
5016 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 68 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 871 kg/m² |
Pourpoint | -24 °C |
Flammpunkt | 240 °C |