

CHF 9.95/ Literexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 46 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 858 kg/m² |
Pourpoint | -27 °C |
Flammpunkt | 220 °C |