

CHF 7.95/ Literexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
5643 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 46 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 858 kg/m² |
Pourpoint | -27 °C |
Flammpunkt | 220 °C |