

CHF 7.90/ Literexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 46 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1000 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 858 kg/m² |
Gefrierschutz | -27 °C |
Pourpoint | -27 °C |
Flammpunkt | 220 °C |