

CHF 8.00/ Literexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | T 32 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1000 l |
Viskosität | 5.5 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 840 kg/m² |
Pourpoint | -33 °C |
Flammpunkt | 215 °C |