

CHF 29.85/ Literexkl. MwSt
CHF 32.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 208.2Mindestbestellmenge: 208.2
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Turbine Oil 500 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 208 l |
Viskosität | 25.3 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 1.005 kg/m² |
Pourpoint | -54 °C |
Flammpunkt | 256 °C |