Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Transmission Fluid TF 1055 20L
SHELL Transmission Fluid TF 1055 20L
ERIKS:
14895879
Spezialgetriebeöl für Sportwagen
Transmissionsflüssigkeiten für Getrag Getriebe, die vorwiegend bei Sportwagen eingesetzt werden.
Anwendung
:
- Getrag Getriebe
Freigaben
:
- Getrag
- Ferrari
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SHELL
Typ
1055
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
15.2 mm²/s
Dichte bei 15°C
878 kg/m²
Pourpoint
-42 °C
Flammpunkt
210 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden