Eriks
SHELL

SHELL STOU Spirax S3 T, 209L

  • ERIKS:14896781
Image 1
Universal-Traktorenöle (STOU)
Shell Spirax S3 T 15W-40 ist ein Universalöl (STOU) für die Schmierung von Getrieben und Hydrauliksystemen von Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Shell Spirax S3 T 15W-40 ist hergestellt aus hochwertigem, konventionellem Grundöl.

Eigenschaften
-ausgeprägte Alterungsstabilität
-gute Dispergierfähigkeit
-guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
-keine Verwechslungsgefahr der Schmierstoffe
-weniger Produkte am Lager / einfachere Lagerkontrolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Literexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 T
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
14.5 mm²/s
Dichte bei 15°C
890 kg/m²
Pourpoint
-27 °C
Flammpunkt
226 °C