CHF 12.25/ Literexkl. MwSt
CHF 13.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 TXM |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 9.4 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 882 kg/m² |
Pourpoint | -42 °C |
Flammpunkt | 220 °C |