

CHF 9.45/ Literexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 BL 22 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 22 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 870 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 179 °C |