

13,05 €/ Literexkl. MwSt
14,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 BL 10 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 5 l |
Viskosität | 10 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 881 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 150 °C |