

CHF 14.50/ Literexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 R 46 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 843 kg/m² |
Pourpoint | -45 °C |
Flammpunkt | 230 °C |