

CHF 9.80/ Literexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 R 68 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 873 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 248 °C |