

CHF 11.25/ Literexkl. MwSt
CHF 12.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 R 46 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 868 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 230 °C |