

CHF 63.35/ Literexkl. MwSt
CHF 68.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 22.712Mindestbestellmenge: 22.712
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Fluid 12 |
Verpackung | Gallone |
Viskosität | 8.2 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 925 kg/m² |
Pourpoint | -60 °C |
Flammpunkt | 220 °C |