

CHF 19.90/ Literexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 P 100 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 100 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 988 kg/m² |
Pourpoint | -39 °C |
Flammpunkt | 260 °C |