

CHF 10.05/ Literexkl. MwSt
CHF 10.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 P 150 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 150 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 902 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 240 °C |