CHF 18.25/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 19.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 V220AD 2 |
Inhalt | 50 kg |
Temperaturbereich | von -10 bis 130 °C |
Tropfpunkt | 175 °C |
Aufdicker | Lithium/Kalzium |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 220 mm²/s |