SHELL

SHELL Schmierfett mit Festschmierstoff Gadus S2 V220AD 2 180kg

  • ERIKS:14896756
Image 1
Fett mit MoS2
Gadus AD ergeben mit dem Zusatz von 3% Molybdändisulfid (MoS2) ausgezeichnete EP- und Notlaufeigenschaften und einen sehr guten Korrosionsschutz.

Eigenschaften
  • hervorragendes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
  • sehr gute Haftfähigkeit auch in nasser Umgebung
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
  • gutes Kälteverhalten
  • ausgezeichnete Notlaufeigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V220AD 2
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -10 bis 130 °C
Tropfpunkt
175 °C
Aufdicker
Lithium/Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
220 mm²/s