SHELL

SHELL Schmierfett mit Festschmierstoff Gadus S2 V220AD 2 12x0.4kg

  • ERIKS:14905931
Image 1
Fett mit MoS2
Gadus AD ergeben mit dem Zusatz von 3% Molybdändisulfid (MoS2) ausgezeichnete EP- und Notlaufeigenschaften und einen sehr guten Korrosionsschutz.

Eigenschaften
  • hervorragendes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
  • sehr gute Haftfähigkeit auch in nasser Umgebung
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
  • gutes Kälteverhalten
  • ausgezeichnete Notlaufeigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V220AD 2
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Temperaturbereich
von -10 bis 130 °C
Tropfpunkt
175 °C
Aufdicker
Lithium/Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
220 mm²/s