CHF 72.05/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 77.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Grease 64 |
Inhalt | 3 kg |
Verpackung | Bundle, 4 Stück |
Temperaturbereich | von -73 bis 121 °C |
Tropfpunkt | 234 °C |
Aufdicker | Lithium-Komplex |
Walkpenetration 0.1mm | 281 |