CHF 67.00/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 72.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Grease 33 |
Inhalt | 3 kg |
Verpackung | Bundle, 4 Stück |
Temperaturbereich | von -73 bis 121 °C |
Tropfpunkt | 216 °C |
Aufdicker | Lithium-Komplex |
Walkpenetration 0.1mm | 290 |