CHF 56.70/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 61.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Grease 22 |
Inhalt | 3 kg |
Verpackung | Bundle, 4 Stück |
Temperaturbereich | von -65 bis 204 °C |
Tropfpunkt | 260 °C |
Aufdicker | Mikrogel |
Walkpenetration 0.1mm | 275 |