SHELL

SHELL Schmierfett für Luftfahrt AeroShell Grease 14 4x3kg

  • ERIKS:14949672
Image 1
Schmierfette für die Luftfahrt
Multifunktionsfette, Wälzlagerfette und Hochtemperaturfett für die Flugzeugwartung. Es gelten in jedem Fall die vom Flugzeughersteller vorgeschrieben Normen und Spezifikationen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
Grease 14
Inhalt
3 kg
Verpackung
Bundle, 4 Stück
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
Tropfpunkt
148 °C
Aufdicker
Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
273